{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Työpöydän korkeus | 850 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 1 200 kg | |
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
Korkeudentasaus | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
Sarja | KOMPAKT-L-työpenkki | |
Korkeus | 850 mm | |
Työtason pituus | 1 200 mm | |
Työtason syvyys | 700 mm | |
Työtason paksuus | 50 mm | |
Alarakenteen leveys | 1 200 mm | |
Alarakenteen syvyys | 630 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 490 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 520 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 4 | |
Työtason materiaali | Pyökki-Multiplex | |
Työtason pinta | väritön lakkaus | |
Rivityöpenkki | kyllä – työtason keskiosa | |
Paino | 116 kg | |
Tuotetyyppi | Työpöytä |
Tuotekoodi | 932000 1200M | |
EAN / GTIN | 4045197171016 | |
Valmistajan numero | 932000 1200M |