Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Työpöytä, 2 laatikkoa ja 2 ovea / ilman väliseinää, Pöytälevyn pituus: 1500mm

Tuote nro.: 931500 1500

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Kulmateräsrakenne
  • Työpöydän korkeus: 850
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 100
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 1 500
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Kulmateräsrakenne
Työpöydän korkeus 850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 100 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 1 500 kg
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 90 %
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja KOMPAKT
Korkeus 850 mm
Työtason pituus 1 500 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 50 mm
Alarakenteen leveys 1 200 mm
Alarakenteen syvyys 600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 490 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 520 mm
Oven korkeus (vasen) 380 mm
Oven korkeus (oikea) 380 mm
Laatikoiden lukumäärä 2
Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
Työtason pinta väritön lakkaus
jokainen vetolaatikko lukittavissa erikseen kyllä
Rivityöpenkki ei – liikaa levyn ulkonemaa
Paino 108 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 931500 1500
EAN / GTIN 4045197170620
Valmistajan numero 931500 1500

Kuvaus

Malli:

  • Työtason paksuus 50 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
  • Runko hitsattu kulmarauta-/teräspelti-rakenne, erittäin tukeva!
  • Laatikot ovat teräspeltiä, alumiinivetimet sekä merkintäliuskat, avautuvuus 90 % asti.
  • Ovet teräspeltiä, suuri hyllytila ilman jakoseinää.
  • Nastasylinterilukot, kussakin 2 avainta, työpenkkikohtainen sarjalukitus.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (vasen): 160 mm
Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 160 mm
Oven korkeus (vasen): 380 mm
Oven korkeus (oikea): 380 mm

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Tarvikkeet ja tilanjakomateriaali nroista 960030960180.
  • Aqurado-säilytysjärjestelmät nroista 960900−961290.
  • E-muoto nroista 962610−962735.

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin