Vetoalusta 200 kg 75 mm

Tuote nro.: 931376 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
75
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 56×24
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden hyötyala G 56×24
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 56×24G
Hyötyleveys 1 400 mm
Hyötysyvyys 600 mm
Hyötyleveys G 56
Hyötysyvyys G 24
Korkeus 75 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus ei
Käyttöalue Työkalukaappi
Paino 23,35 kg
Tuotetyyppi Vetoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 931376 75
EAN / GTIN 4062406123116
Valmistajan numero 931376 75

Kuvaus

Malli:

Vetoalusta, 100 % ulosvedettävä. Edestä auki, vaipan korkeus sivulla 46 mm, asennuskorkeus 75 mm. Ilman urajakolistan stanssauksia.

Toimituksen sisältö:

Vetoalusta, sisältää à 1 parin ohjauskiskoja.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Ei sovellu asennettavaksi siirrettävään runkoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin