Asennusvaunut vetolaatikoille 885/0

Tuote nro.: 931327 885/0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
885/0
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 885 mm
    Leveys 1 000 mm
    Syvyys 700 mm
    Hyötykorkeus 600 mm
    Hyötykorkeus laatikoita varten 600 mm
    Vetolaatikoston korkeus 700 mm
    Laatikostokehys hyötykorkeus 600 mm
    Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
    Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
    Pyörän ⌀ 125 mm
    vierintäreunus kyllä
    Laatikoiden lukumäärä 0
    Vetoalustojen määrä 0
    Ovien lkm 0
    Enimmäiskantokyky 600 kg
    Malli siirrettävät; omaa varustelua varten
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    ComfortClose ei
    Kotelo avoin ylhäältä ei
    Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
    Paino 76 kg
    Tuotetyyppi Asennusvaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 931327 885/0
    EAN / GTIN 4062406352714
    Valmistajan numero 931327 885/0

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 36×24G.
    Asennusvaunu 40×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

    Pintakäsittely:

    Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ohje:

    Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 931354 tai numerolla 931356 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin