Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg 125 mm

Tuote nro.: 931166 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

laatikoiden etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
    Vetolaatikoiden hyötyala G 26×24
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 26×24G
    Etukorkeus 125 mm
    Hyötykorkeus 100 mm
    Hyötyleveys 650 mm
    Hyötysyvyys 600 mm
    Hyötyleveys G 26
    Hyötysyvyys G 24
    Vetolaatikoissa yksittäislukitus kyllä
    Käyttöalue Asennusvaunu
    Paino 15 kg
    Tuotetyyppi Laatikko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 931166 125
    EAN / GTIN 4062406132019
    Valmistajan numero 931166 125

    Kuvaus

    Malli:

    Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.
    Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).
    Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.
    Kantavuus 75 kg.

    Sopii:

    Työkalukaapin runko 30×28G nro 931155.

    Toimituksen sisältö:

    Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

    Pintakäsittely:

    Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin