Vetolaatikko, 200 kg 125 mm

Tuote nro.: 931165 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

laatikoiden etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden hyötyala G 26×24
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 26×24G
Etukorkeus 125 mm
Hyötykorkeus 100 mm
Hyötyleveys 650 mm
Hyötysyvyys 600 mm
Hyötyleveys G 26
Hyötysyvyys G 24
Vetolaatikoissa yksittäislukitus ei
Käyttöalue Työkalukaappi
Paino 15 kg
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 931165 125
EAN / GTIN 4062406064914
Valmistajan numero 931165 125

Kuvaus

Malli:

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.
Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).
Kantavuus 200 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 30×28G nro 931155.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin