{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 26×24G | |
Korkeus | 1 500 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Leveys G | 30 | |
Syvyys G | 28 | |
Hyötykorkeus | 1 400 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 1 400 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 0 | |
Vetoalustojen määrä | 0 | |
Ovien lkm | 0 | |
Enimmäiskantokyky | 4 000 kg | |
Malli | omaa varustelua varten | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
Paino | 57 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaapin runko |
Tuotekoodi | 931155 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406063146 | |
Valmistajan numero | 931155 1500 |