Asennusvaunut vetolaatikoille 985/0

Tuote nro.: 931147 985/0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 985 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 700 mm
Hyötykorkeus 700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 700 mm
Vetolaatikoston korkeus 800 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus 700 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
vierintäreunus kyllä
Laatikoiden lukumäärä 0
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Enimmäiskantokyky 600 kg
Malli siirrettävät; omaa varustelua varten
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Kotelo avoin ylhäältä ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
Paino 65 kg
Tuotetyyppi Asennusvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 931147 985/0
EAN / GTIN 4062406352684
Valmistajan numero 931147 985/0

Kuvaus

Malli:

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 26×24G.
Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 931166 tai numerolla 931168 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin