Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg 1250/9A

Tuote nro.: 931115 1250/9A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Vetolaatikoiden hyötyala G 26×24
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 1 250 mm
    Leveys 750 mm
    Syvyys 700 mm
    Hyötykorkeus 1 150 mm
    Hyötykorkeus laatikoita varten 1150 mm
    Vetolaatikon etukorkeus 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 650 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 600 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 26
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 24
    Laatikoiden lukumäärä 9
    Vetoalustojen määrä 0
    Ovien lkm 0
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    ComfortClose ei
    Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella ei
    Asennus korkeussäädettävän työtason alle ei
    Paino 189 kg
    Tuotetyyppi Työkalukaappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 931115 1250/9A
    EAN / GTIN 4062406062958
    Valmistajan numero 931115 1250/9A

    Kuvaus

    Malli:

    Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikot 26×24G. Keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Vetolaatikot, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.
    Vetolaatikko 50 mm, kantavuus 75 kg. Vetolaatikko alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.

    Sijoitus:

    Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150, 250

    Pintakäsittely:

    Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ohje:

    Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin