{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 26×24 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 250 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Hyötykorkeus | 1 150 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 1150 mm | |
Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 200 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 650 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 600 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 26 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 24 | |
Laatikoiden lukumäärä | 9 | |
Vetoalustojen määrä | 0 | |
Ovien lkm | 0 | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ComfortClose | ei | |
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella | ei | |
Asennus korkeussäädettävän työtason alle | ei | |
Paino | 187 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaappi |
Tuotekoodi | 931105 1250/9 | |
EAN / GTIN | 4062406062644 | |
Valmistajan numero | 931105 1250/9 |