{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 200 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 26×20 | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 26×20G | |
Etukorkeus | 125 mm | |
Hyötykorkeus | 100 mm | |
Hyötyleveys | 650 mm | |
Hyötysyvyys | 500 mm | |
Hyötyleveys G | 26 | |
Hyötysyvyys G | 20 | |
Vetolaatikoissa yksittäislukitus | kyllä | |
Käyttöalue | Asennusvaunu | |
Paino | 13 kg | |
Tuotetyyppi | Laatikko |
Tuotekoodi | 930636 125 | |
EAN / GTIN | 4062406131531 | |
Valmistajan numero | 930636 125 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |