Työkalukaapin runko vetolaatikoille 1000 mm

Tuote nro.: 930625 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 26×20G
    Korkeus 1 000 mm
    Leveys 750 mm
    Syvyys 600 mm
    Leveys G 30
    Syvyys G 24
    Hyötykorkeus 900 mm
    Hyötykorkeus laatikoita varten 900 mm
    Laatikoiden lukumäärä 0
    Vetoalustojen määrä 0
    Ovien lkm 0
    Enimmäiskantokyky 4 000 kg
    Malli omaa varustelua varten
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    Paino 40 kg
    Tuotetyyppi Työkalukaapin runko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 930625 1000
    EAN / GTIN 4062406065485
    Valmistajan numero 930625 1000

    Kuvaus

    Malli:

    Työkalukaapin runko 30×24G, sopii vetolaatikoille 26×20G. Laatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus.

    Sopii:

    Laatikot nro 930633, 930634, 930635, 930636.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin