{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 26×20 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 885 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 600 mm | |
Hyötykorkeus | 600 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 600 mm | |
Vetolaatikoston korkeus | 700 mm | |
Laatikostokehys hyötykorkeus | 600 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 650 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 26 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
vierintäreunus | kyllä | |
Laatikoiden lukumäärä | 5 | |
Vetoalustojen määrä | 0 | |
Ovien lkm | 0 | |
Enimmäiskantokyky | 600 kg | |
Malli | siirrettävät; mukana vetolaatikko | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ComfortClose | ei | |
Kotelo avoin ylhäältä | ei | |
Jälkiä jättämätön juoksupinta | kyllä | |
Paino | 106 kg | |
Tuotetyyppi | Asennusvaunu |
Tuotekoodi | 930615 885/5 | |
EAN / GTIN | 4062406348755 | |
Valmistajan numero | 930615 885/5 |