{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 20×20G | |
Etukorkeus | 150 mm | |
Hyötykorkeus | 125 mm | |
Hyötyleveys | 500 mm | |
Hyötysyvyys | 500 mm | |
Hyötyleveys G | 20 | |
Hyötysyvyys G | 20 | |
Vetolaatikoissa yksittäislukitus | kyllä | |
Käyttöalue | Asennusvaunu | |
Paino | 11 kg | |
Tuotetyyppi | Laatikko |
Tuotekoodi | 930534 150 | |
EAN / GTIN | 4062406131203 | |
Valmistajan numero | 930534 150 |