Reikälevytakaseinä 1000

Tuote nro.: 929651 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Korkeus 962 mm
Leveys 920 mm
Syvyys 25 mm
Sopii tyyppiin 1000
Reikäseinärakenne Yksisivuinen
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 929651 1000
EAN / GTIN 4062406118662
Valmistajan numero 929651 1000

Kuvaus

Malli:

Jalusta teräslevyä 40×40 mm työtasojen ruuvaukseen. Välissä reikälevyseinä teräslevystä.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kannatinpylväsrakenteen alueen tuotteita ei voi ripustaa reikälevyyn.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin