Laatikko, Etukorkeus: 180mm

Tuote nro.: 929605 180
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
180
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 100
  • Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 100 kg
Värivalikoima RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Korkeus 185 mm
Leveys 590 mm
Syvyys 620 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 490 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 520 mm
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 929605 180
EAN / GTIN 4062406127329
Valmistajan numero 929605 180
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräspeltiä, kevyesti pyörivät Delrin-rullat. Työtason alle asennettavaksi.

Pintakäsittely:

Rungon väri RAL 7035 vaalenaharmaa, etulevyjen väri voidaan valita seuraavista: RAL 5005 signaalinsininen; RAL 7035 vaaleanharmaa; RAL 7016 anthrasiitinharmaa jauhepinnoitettu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin