{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Työpöydän korkeus | 850 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 900 kg | |
Pöytälevyn paksuus | 40 mm | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
Oven avautumiskulma | 180 astetta | |
Korkeudentasaus | 20 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Korkeus | 850 mm | |
Työtason pituus | 2 000 mm | |
Työtason syvyys | 700 mm | |
Työtason paksuus | 40 mm | |
Alarakenteen leveys | 1 775 mm | |
Alarakenteen syvyys | 630 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 490 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 520 mm | |
Oven korkeus (vasen) | 360 mm | |
Oven korkeus (oikea) | 360 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 2 | |
Työtason materiaali | Pyökki-Multiplex | |
Työtason pinta | väritön lakkaus | |
Työpenkki lukittavissa keskitetysti | kyllä | |
Rivityöpenkki | ei – liian suuri levyn ulkonema | |
Paino | 113 kg | |
Tuotetyyppi | Työpöytä |
Tuotekoodi | 929550 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406130046 | |
Valmistajan numero | 929550 2000 |