Työpöytä, 3 vetolaatikkoa ja 1 saranaovi 2000 mm

Tuote nro.: 929540 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
2000
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Työpöydän korkeus: 850
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 100
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 900
  • Pöytälevyn paksuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 90

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Työpöydän korkeus 850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 100 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 900 kg
Pöytälevyn paksuus 40 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 90 %
Oven avautumiskulma 180 astetta
Korkeudentasaus 20 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Korkeus 850 mm
Työtason pituus 2 000 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 40 mm
Alarakenteen leveys 1 775 mm
Alarakenteen syvyys 630 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 490 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 520 mm
Oven korkeus (oikea) 540 mm
Laatikoiden lukumäärä 3
Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
Työtason pinta väritön lakkaus
Työpenkki lukittavissa keskitetysti kyllä
Rivityöpenkki ei – liian suuri levyn ulkonema
Paino 113 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 929540 2000
EAN / GTIN 4062406130039
Valmistajan numero 929540 2000

Kuvaus

Malli:

  • Työtason paksuus 40 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
  • Alusta hitsattua teräspeltiä.
  • Teräspeltiset vetolaatikot, joissa kevyesti pyörivät Delrin-rullat.
  • Ovet teräslevyä, muovikouru, aukeamiskulma 180, saranoissa itsesulkijamekanismi.
  • Keskuslukitus nastasylinterilukolla, 2 avainta.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 180; 180; 180
Oven korkeus (oikea) mm: 540

Erikoistarvike:

Sopiva hyllytaso, katso nro 929581.

Pintakäsittely:

Runko RAL 7035 vaaleanharmaa, etulevyt antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu., hyllyt ja hyllytasot sinkityt.

Ohje:

Muut mahdolliset etulevyjen värit: vaaleanharmaa RAL 7035, signaalinsininen RAL 5005. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin