Monitorinpidin 1

Tuote nro.: 928760 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
tyyppi 1
Korkeus 320 mm
Leveys 110 mm
Syvyys 50 mm
Paino 1 kg
Tuotetyyppi Näytön/näppäimistön pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928760 1
EAN / GTIN 4062406118785
Valmistajan numero 928760 1

Kuvaus

Malli:

Näytönpidin, VESA-kiinnike (75 mm ja 100 mm). Sisältää kiinnitysmateriaalin työtasoon ruuvausta varten.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016 jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin