{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 248 mm | |
Korkeus tason yläpuolella | 210 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 1 000 mm | |
Stanssaus-⌀ taivutetussa yläreunassa | 6 mm | |
Stanssausten lukumäärä taivutetussa yläreunassa esim. ruuvitalttojen säilytykseen | 8 | |
Materiaali | teräspelti | |
Väri | Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu | |
Tuotetyyppi | Reunalista |
Tuotekoodi | 928725 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117696 | |
Valmistajan numero | 928725 1000 |