Reunalista teräslevyä, Leveys: 1000mm

Tuote nro.: 928720 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 248 mm
Korkeus tason yläpuolella 210 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 120 mm
Stanssaus-⌀ taivutetussa yläreunassa 6 mm
Stanssausten lukumäärä taivutetussa yläreunassa esim. ruuvitalttojen säilytykseen 8
Materiaali teräspelti
Väri vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu
Tuotetyyppi Reunalista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928720 1000
EAN / GTIN 4062406117665
Valmistajan numero 928720 1000

Kuvaus

Malli:

Teräspeltiä, nelikulmaiset reiät 9×9 mm, reikäväli 37 mm koukkujen ja pitimien kiinnittämiseen. Taivutetussa yläreunassa 8 aukkoa 6 mm esim. ruuvitalttojen säilytykseen.

Sopii:

Kaikki työpenkit ja työtasot vastaavina pituuksina.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin