{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 962 mm | |
Leveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 250 mm | |
Hyötykorkeus | 845 mm | |
Hyötyleveys | 1 450 mm | |
Hyötysyvyys | 140 mm | |
Tuotetyyppi | pinottava kaappi |
Tuotekoodi | 928710 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117641 | |
Valmistajan numero | 928710 1500 |