Varrellinen valaisin PARA.MI, Tyyppi: 8

Tuote nro.: 928660 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellisjännite 250 V
Tehonkulutus 7 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED
Lamppu voidaan vaihtaa ei
LEDien lkm 108
Värilämpötila Lämmin valkoinen
Värilämpötila 3 000 K
himmennettävä valaistus kyllä
Valaisimen rungon pituus 101 mm
Lampun rungon leveys 117 mm
Lampun rungon korkeus 11,5 mm
Kokonaiskorkeus 1 070 mm
Liitäntäkaapelin pituus 3 m
Pistoketyyppi, tulo C
Virtakytkin kyllä
Tuotetyyppi Pöytävalaisin / työpistevalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928660 8
EAN / GTIN 2050002019027
Valmistajan numero 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME

Kuvaus

Malli:

Laadukas ja huoltovapaa LED-teknologia, 108 valodiodia. Käyttöpainike valaisinpäässä ja säädettävä automaattinen virrankatkaisu. Portaattomasti himmennettävä. Värilämpötila lämmin valkoinen noin 3000 K.
Valaisin sisältää LED-lamput. Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen (LED-lamput). Käyttäjä voi vaihtaa käyttölaitteen (verkkolaite ja kaapeli).

Toimituksen sisältö:

Sisältää pöytäkiinnikkeen. Kiinnitysalue 0–70 mm. 3,0 m:n liitäntäjohto, verkkopistoke.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin