{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tehonkulutus | 12 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-valo | |
Lamppu voidaan vaihtaa | ei | |
LEDien lkm | 24 | |
Värilämpötila | neutraalin valkoinen | |
Värilämpötila | 4 000 K | |
Valaisimen rungon pituus | 425 mm | |
Lampun rungon leveys | 46 mm | |
Lampun rungon korkeus | 22,5 mm | |
Kannatinvarren ulkonema | 470 mm | |
Virtakytkin | kyllä | |
Tuotetyyppi | Pöytävalaisin / työpistevalaisin |
Tuotekoodi | 928653 12 | |
EAN / GTIN | 7612176079730 | |
Valmistajan numero | 928755 1 |