Sovitinjohto valaistusyksikköön DE/2

Tuote nro.: 928640 DE/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvaus Sovitinkaapeli, teollisuuspistoke ja sukopistoke
    Kaapelin pituus 2 m
    Pistoketyyppi, tulo F
    Pistoketyyppi lähtö GST-pistokejärjestelmä
    Nimellisjännite 250 V
    virtalaji AC
    Nimellisvirta 16 A
    Virtakytkin ei
    Tuotetyyppi Verkkokaapeli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 928640 DE/2
    EAN / GTIN 4062406117535
    Valmistajan numero 920260 9-AK

    Kuvaus

    Malli:

    3-napainen sovitinkaapeli, pituus 2 m, teollisuus- ja Schuko-pistoke.
    Saksalainen malli.

    Sopii:

    Ohje:

    Sovitinkaapelia saa käyttää vain valaistusyksiköiden virransyöttöön.
    Kuormitus enintään 3,6 KW.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin