{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys | 1 920 mm | |
Syvyydensäätöalue | 60 mm | |
Korkeus | 160 mm | |
Jakoyksikkö | 18E | |
Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä | |
Nimellisjännite | 250 V | |
virtalaji | AC | |
Virtakytkin | ei | |
Pistorasioiden määrä tyyppi F | 2 | |
Pistorasia, tyyppi | F | |
Sopii tyyppiin | 2000 | |
Paino | 9 kg | |
Tuotetyyppi | Kytkentämoduuli |
Tuotekoodi | 928442 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406116170 | |
Valmistajan numero | 928442 2000 |