{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 100 mm | |
Korkeus | 139 mm | |
Jakoyksikkö | 16E | |
Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä | |
Nimellisjännite | 250 V | |
virtalaji | AC | |
Tyhjien moduulien määrä (1 E / 2 E / 3 E) | 4× / - / 4× | |
Sopii tyyppiin | 1000 | |
Tuotetyyppi | Kytkentämoduuli |
Tuotekoodi | 928421 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406116088 | |
Valmistajan numero | 928421 1000 |