Malli:
Kolmiulotteinen monitorikääntövarsi alumiinia ja muovia, kaasupainejouset mahdollistavat monitorin mukavan, ergonomisen säädön. Monitorin kääntövarsi on korkeussäädettävä, kääntyvä, kallistettava ja pyörivä. Soveltuu erityisesti suurten ja painavien näyttöjen, kuten kaarevien näyttöjen, käyttöön, kun monitorin paino on 6 – 15 kg. Soveltuu 19 – 40 tuuman kokoisille monitoreille. Kääntyvyys 360°, säädettävän vasteen kanssa 180°. Kääntönivelten lukitus säädettävissä. Monitorin kääntäminen vaakasuorasta pystyasentoon kääntötoiminnolla. Korkeuden säätöalue 300 mm (VESA 150 mm – 450 mm pöytätason yläpuolella). Kallistettava: 70°.
Helppo monotorin liittäminen yhden käden QuickRelease-toiminnolla. Kaapelien ohjaus integroiduilla kaapelinpitimillä ja suojuksilla. Joustava kiinnitys (pöytä-, kaapelireikä- ja porausruuvikiinnitys) pöytälevyille, joiden vahvuus on 10 – 50 mm.
Käyttö:
Monitorin kiinnitys VESA-standardin 75/100 mukaisesti.
Toimituksen sisältö:
Kääntövarsi, jossa on VESA-kiinnike, välikappale, ruuvisarja.
Pintakäsittely:
Hopea.