Seinäkisko multimediakääntövarrelle 481

Tuote nro.: 928285 481
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 481
Pituus 481 mm
Leveys 135 mm
Syvyys 23 mm
Kantavuus 20 kg
Tuotetyyppi Näytön/näppäimistön pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928285 481
EAN / GTIN 4009729066300
Valmistajan numero 911+0079+002

Kuvaus

Malli:

Seinäkisko alumiiniprofiilista kiinnitettäväksi reikäseinään. Helpon koottavuuden ansiosta multimediakääntövarsi voidaan työntää seinäkiskoon.
Etäisyys seinästä vain 20 mm.

Sopii:

Multimediakääntövarret nro 928270 ja 928275.

Toimituksen sisältö:

Alumiinikisko, suojukset kiskojen liitäntää varten, ruuvit ja suojahuput multimediakääntövarren kokoamista varten, urakappale.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin