Pyörivä lautanen 380 mm

Tuote nro.: 928255 380
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

380 mm
Kantavuus 180 kg
Paino 4 kg
Tuotetyyppi Pyörivä lautanen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928255 380
EAN / GTIN 2050002019010
Valmistajan numero TW14027001

Kuvaus

Malli:

Levy ruostumatonta terästä, urakumialusta, pyörivä alusta ⌀ 380 mm, välit 8×45.
Lukitus 45 asteen välein, vapaaliike mahdollinen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin