{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Työasema; Multifix | |
Multifix-malli | avointen säilytyslaatikoiden kanssa | |
Pituus | 1 500 mm | |
Leveys | 1 440 mm | |
Hyötyleveys | 1 440 mm | |
Korkeus | 130 mm | |
Kaltevuuskulma | 0 astetta; 20 astetta; 30 astetta | |
Rasioiden määrä | 9 | |
Kotelon tyyppi | SB4 | |
Avosäilytyslaatikon väri | sininen | |
Kantavuus | 50 kg | |
Paino | 5,2 kg | |
Tuotetyyppi | Lokerolista |
Tuotekoodi | 928235 1500/9 | |
EAN / GTIN | 4062406113841 | |
Valmistajan numero | 928235 1500/9 |