Säilytystaso, teräskaaret 1500

Tuote nro.: 928145 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 25 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 1 420 mm
Hyötyleveys 1 380 mm
Hyötysyvyys 300 mm
Korkeus 80 mm
Kaaren korkeus 330 mm
Sangan ⌀ 8 mm
Teräskaarien lukumäärä 5
Sopii tyyppiin 1500
Hyllyn rakenne teräskaarien kanssa
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928145 1500
EAN / GTIN 4062406113360
Valmistajan numero 928145 1500

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, sinkityt teräskaaret. Asennus ripustamalla.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010, 928020, 928075, 928076, materiaalivaunu nro 918590, väliseinät nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu. Kaari galvaanisesti sinkitty.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin