{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Kiinnityskiskon korkeus | 60 mm | |
Kiinnityskiskon leveys | 380 mm | |
Kiinnityskiskon syvyys | 43 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Pistorasia, tyyppi | F | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Virtakytkin | kyllä | |
Pistorasioiden määrä tyyppi F | 6 | |
Tuotetyyppi | Pistorasialista |
Tuotekoodi | 928112 380 | |
EAN / GTIN | 4062406118617 | |
Valmistajan numero | 928112 380 |