Läpinäkyvä väliseinä 1000

Tuote nro.: 928091 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 380 mm
Leveys 920 mm
Syvyys 25 mm
Sopii tyyppiin 1000
Tarkistusikkunan materiaali polykarbonaatti
Tuotetyyppi Läpinäkyvä väliseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928091 1000
EAN / GTIN 4062406113117
Valmistajan numero 928091 1000

Kuvaus

Malli:

Polykarbonaattia, teräslevykulmat oikealla ja vasemmalla vahvikkeina. Valoisa työpiste läpinäkyvän pinnan ansiosta.
Korkeus 380 mm tukipylväsrakentaan koko 1362 täyttämiseksi.

Sopii:

Ruuvataan tukipylväiden nro 928010 väliin, materiaalivaunuun nro 918590 ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin