Läpinäkyvä väliseinä 2000

Tuote nro.: 928090 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 481 mm
Leveys 1 920 mm
Syvyys 25 mm
Sopii tyyppiin 2000
Tarkistusikkunan materiaali polykarbonaatti
Paino 6 kg
Tuotetyyppi Läpinäkyvä väliseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928090 2000
EAN / GTIN 4062406113100
Valmistajan numero 928090 2000

Kuvaus

Malli:

Polykarbonaattia, teräslevykulmat oikealla ja vasemmalla vahvikkeina. Valoisa työpiste läpinäkyvän pinnan ansiosta.

Sopii:

Ruuvataan tukipylväiden nro 928010 väliin, materiaalivaunuun nro 918590 ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin