{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 60 mm | |
Pituus | 2 000 mm | |
Leveys | 2 000 mm | |
Syvyys | 100 mm | |
Käyttöalue | Tukipylväät | |
Paino | 6 kg | |
Tuotetyyppi | Tuki |
Tuotekoodi | 928050 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406112578 |