Poikittaistuki 1000 mm

Tuote nro.: 928050 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 60 mm
Pituus 1 000 mm
Leveys 1 mm
Syvyys 100 mm
Käyttöalue Tukipylväät
Paino 3 kg
Tuotetyyppi Tuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928050 1000
EAN / GTIN 4062406112554
Valmistajan numero 928050 1000

Kuvaus

Malli:

Vankka teräslevymalli. Ruuvataan tukipylväisiin nro 928010 ja nro 928076. Tarpeellinen stabiilisuuteen ja vahvistukseen, jos reikälevyseiniä ei asenneta. Poikittaistukea voidaan käyttää kaapelikanavana.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Sopii vain tukipylväille kooissa 962 ja 1362.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin