Kulmatukipylväs ripustusurat 481 mm

Tuote nro.: 928030 481
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 40 mm
Syvyys 100 mm
Enimmäisvarustelu reikäseinällä 1 × nro 928070 tai nro 928071
Paino 3 kg
Tuotetyyppi Tukipylväs

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928030 481
EAN / GTIN 4062406112295
Valmistajan numero 928030 481

Kuvaus

Malli:

Kestävää teräslevyä. Esteetön työtaso, sillä asennus ilman liitoslevyjä.
Kulmatukipylväs, jossa ripustusurat 50 mm:n välein etupuolella, kierreholkit ja reikä (⌀ 25 mm) kaapelien läpivientejä varten.

Sopii:

Kulmatukipylvääseen nro 938030 voidaan kiinnittää hyllytasot nro 928131 - 928145 koko 1000 ja Multifix-kiskot nro 928201, 928206, 928230, 928235 koko 1000.
Reikälevyt 1 × nro 928070 tai nro 928071.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin