{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 50 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 481 mm | |
Syvyys | 100 mm | |
Tukipylvään korkeus | 481 mm | |
Enimmäiskantokyky | 100 kg | |
Paino | 15 kg | |
Tuotetyyppi | Tukipylväs |
Tuotekoodi | 928020 481 | |
EAN / GTIN | 4062406112264 | |
Valmistajan numero | 928020 481 |