Hyllytaso voidaan vetää ulos 1

Tuote nro.: 927810 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 50
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 20×20G
Hyötyleveys 500 mm
Hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Paino 7 kg
Tuotetyyppi Vetoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927810 1
EAN / GTIN 4062406111960
Valmistajan numero 927810 1

Kuvaus

Malli:

Hyllytasot kestävää teräslevyä.
100 % ulosvedettävä hyllytaso.

Sopii:

Runko 24G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu. Ei määritettävissä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin