{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Oven avautumiskulma | 180 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 800 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Hyötyleveys | 550 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 150 mm | |
Oven hyötykorkeus | 525 mm | |
Oven pysäytin | Oikea | |
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä | 1 | |
Malli | omaa varustelua varten | |
Paino | 33,3 kg | |
Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
Tuotekoodi | 927725 800/525 | |
EAN / GTIN | 4062406111731 | |
Valmistajan numero | 927725 800/525 |