{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 700 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Paino | 22,8 kg | |
Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
Tuotekoodi | 927705 700 | |
EAN / GTIN | 4062406111557 | |
Valmistajan numero | 927705 700 |