Siirrettävä laatikostorunko 24G 600/4 mm

Tuote nro.: 927620 600/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 800 mm
Leveys 620 mm
Syvyys 740 mm
Hyötykorkeus 525 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 525 mm
Vetolaatikoston korkeus 600 mm
Vetolaatikoston leveys 600 mm
Vetolaatikoston syvyys 650 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus 525 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
vierintäreunus kyllä
Laatikoiden lukumäärä 4
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Ylätason kantavuus 50 kg
Enimmäiskantokyky 600 kg
Malli siirrettävät; mukana vetolaatikko
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Kotelo avoin ylhäältä ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
Paino 69 kg
Tuotetyyppi Työpajan pyörillä varustettu laatikosto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927620 600/4
EAN / GTIN 4062406124588
Valmistajan numero 927620 600/4

Kuvaus

Malli:

Laatikostorungossa 24G tukeva teräsrakenne. 100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit.
Suojuksessa uritettu kumimatto, vierintäreunus ja 2K-Haptoprene-työntökahvat.
2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pysäköintijarrut pyörälle ja pyörintämekanismille) ⌀ 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus.
Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Keskuslukitus nastasylinterilukolla.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Ei saa työntää sähköisesti korkeussäädettävien työpaikkojen nro 920301920316 alle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin