Runko 24G ja laatikot 200/1

Tuote nro.: 927600 200/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 200 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 650 mm
Hyötykorkeus 125 mm
Hyötyleveys 550 mm
Vetolaatikon etukorkeus 125 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Hyötykorkeus laatikoita varten 125 mm
Laatikoiden lukumäärä 1
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Paino 19,1 kg
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927600 200/1
EAN / GTIN 4062406109936
Valmistajan numero 927600 200/1

Kuvaus

Malli:

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. 100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasylinterilukolla.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 125

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin