Kiinteä hyllytaso, sinkitty 1

Tuote nro.: 927515 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 30
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 30 kg
Materiaali Sinkityt
Hyötyleveys 340 mm
Hyötysyvyys 600 mm
Käyttöalue Työpöytä
Paino 2,2 kg
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927515 1
EAN / GTIN 4062406111397
Valmistajan numero 927515 1

Kuvaus

Malli:

Hyllytasot tukevaa teräslevyä.
Kiinteä hyllytaso, 4 kannatinta.

Sopii:

Runko 16G.

Pintakäsittely:

Sinkitty.