Runko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla, 12×20G, Korkeus: 400mm

Tuote nro.: 927412 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 400 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Hyötykorkeus 325 mm
Hyötyleveys 350 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 325 mm
Laatikoiden lukumäärä 0
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Malli omaa varustelua varten
Paino 11,5 kg
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927412 400
EAN / GTIN 4062406111229
Valmistajan numero 927412 400

Kuvaus

Malli:

Runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasylinterilukolla.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.
Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin