{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Näppäimistön-vetolaatikon korkeus | 80 mm | |
Näppäimistön-vetolaatikon leveys | 684 mm | |
Näppäimistön-vetolaatikon syvyys | 479 mm | |
Näppäimistön vetolaatikon hyötykorkeus | 50 mm | |
Näppäimistön-vetolaatikon hyötyleveys | 625 mm | |
Näppäimistön vetolaatikon hyötysyvyys | 295 mm | |
Korkeus | 123 mm | |
Paino | 8,5 kg | |
Tuotetyyppi | Näppäimistötaso |
Tuotekoodi | 927341 1 | |
EAN / GTIN | 4062406127336 | |
Valmistajan numero | 927341 1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |