Tietokonekaappi 16G 500 mm

Tuote nro.: 927335 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
500
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Oven avautumiskulma: 180
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Oven avautumiskulma 180 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 500 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Hyötykorkeus 425 mm
Hyötyleveys 350 mm
Hyötysyvyys 600 mm
Liitäntäkaapelin pituus 3 m
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Virtakytkin kyllä
Pistorasioiden määrä tyyppi F 2
Tuulettimien lukumäärä 1
Virtakytkinten lukumäärä 1
Pistorasialistojen lukumäärä 1
pistorasialista kyllä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
Rakenteen alle asennettava yksikkö (päältä avoin) kyllä
Paino 19,7 kg
Tuotetyyppi Tietokonekotelo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927335 500
EAN / GTIN 4062406124564
Valmistajan numero 927335 500

Kuvaus

Malli:

Runko 16G, tukeva teräsrakenne, puhallinmoottori ja kiinteä 2-kertainen pistokerima, jossa on virtakytkin ja hienosulake. 3-napainen liitäntäkaapeli (3 m), teollisuuspistoke. Ilma syötetään runkoon puhaltimella. Lukitus nastasylinterilukolla.

Käyttö:

Työpisteessä käytettävän tietokoneen ihanteellinen sijoituspaikka. Suojaa likaantumiselta ja vahingoittumiselta. Estää luvattoman käytön.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevy antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Vain sähköasentajat saavat tehdä peruskytkennät ja liittää pistoke- ja liitinosat sähköjohtoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin