Energiakotelo sekä kaapeli- ja letkukela, Korkeus: 700mm

Tuote nro.: 927329 700
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Korkeus 700 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Pistorasia, tyyppi F
Nimellisjännite 250 V
Pistorasioiden määrä tyyppi F 2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Paino 34,2 kg
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927329 700
EAN / GTIN 4062406108632
Valmistajan numero 927329 700

Kuvaus

Malli:

Runko 16G, tukeva teräsrakenne.
Varusteltu virtamoduuleilla 2 × nro 928470 koko DE250V/1, letku- / kaapelikela on ruuvattu kiinteästi kotelon pohjaan. Kaapelikelan pituus 10 m. Letkukelan pituus 10 m.
Liitäntä koko 7,2, liitinnippa ja pikaliitin. Pikaliittimellä. Paine enint. 12 bar.

Sijoitus:

Moduuli nro 928470: 2 × koko DE250V/1; 1 × koko 0/1

Pintakäsittely:

Runko ja moduuli vaaleanharmaat RAL 7035, etulevy antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Yksilöllinen varustelu moduuleilla nro 928470 mahdollista. Huomioi moduulien maksimaalinen määrä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin