Runko 16G, sopii välyksen- ja korkeudensäätölaitteeseen ja ruuvipenkkiin 600 mm

Tuote nro.: 927321 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1 mm
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 600 mm
    Leveys 400 mm
    Syvyys 650 mm
    Hyötykorkeus 570 mm
    Hyötyleveys 280 mm
    Hyötysyvyys 600 mm
    Paino 23,9 kg
    Tuotetyyppi Jalkaosa

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 927321 600
    EAN / GTIN 4062406108472
    Valmistajan numero 927321 600

    Kuvaus

    Malli:

    Runko 16G, tukeva teräsrakenne. Oven lukitus nastasylinterilukolla. Laatikkoa ei voida lukita.
    Sopii välyksen- ja korkeudensäätölaitteeseen nro 967565 koko 120 ja ruuvipenkkiin nro 967100 koko 120 (eivät kuulu toimitukseen).

    Sijoitus:

    Oven korkeus mm: 525

    Pintakäsittely:

    Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.